Learn More
Vitlab™ Graduierter Messbecher mit erhabener Skala, blau
Diese Messbecher aus Polypropylen können für eine Vielzahl von allgemeinen Laboranwendungen eingesetzt werden. VITLAB™ Messbecher mit erhabener blauer Graduierung verfügen über einen festen und ergonomischen Griff und eine leicht ablesbare, erhabene Skala.
Marke: Vitlab™ 445081
Beschreibung
- Messbecher aus hochtransparentem Polypropylen
- Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
Spezifikation
Durchsichtig | |
5000 ml | |
270 mm | |
Messbecher | |
Ja | |
Blaue erhabene Skala |
210 mm | |
PP (Polypropylen) | |
6/Packung | |
Ja | |
DIN EN 285 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.