missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Mikropipetten

Die Witeg™ Mikropipette ist eine präzise, robuste und praktische Einkanal-Mikroliterpipette.

Brand:  Witeg™ 5 402 200

 View more versions of this product

Product Code. 11899903

  • 195.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • Hochwertige Pipette, hergestellt in Deutschland
  • Preisgünstig
  • Perfekt für präzise Laboranwendungen
  • 7 farbcodierte Einkanalmodelle
  • Hohe Genauigkeit und Präzision gemäß DIN EN ISO 8655-2
  • Ergonomisch gestaltet und leicht gewichtet
  • Optimierte Federkraft für bequemes Pipettieren
  • Robuste und standfeste Konstruktion
  • Spitzenabwerfer und Kolben aus Edelstahl
  • Geeignet für alle gängigen Marken von Pipettenspitzen
  • Vollständig autoklavierbar bei 121 °C (5000 ml-Filter ist nicht autoklavierbar)
  • Einzelzertifikat und Seriennummer
  • DE-M gekennzeichnet nach deutschem Kalibriergesetz
Specifications

Specifications

1.6 μl
Autoklavierbar
Präzises Dispensieren
Mikropipette
Präzises Dispensieren
Je 1
Auswerferspitze
Gelb
1
20 bis 200 μl
≤ 0.6 μl
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Product Certifications
Promotions

Promotions

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
Witeg™ Mikropipetten > Volumenbereich (metrisch): 20 bis 200 μl

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.