Learn More
Eppendorf™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten mit V-Boden

Marke: Eppendorf™ 0030601904
347.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die neuen Eppendorf Microplates bringen eine einzigartige Klarheit in Ihr Labor! Noch nie war es so einfach, Proben in eine Mikrotestplatte aus Polypropylen zu pipettieren, zu prüfen und wieder zu gewinnen. Die einfach zu lesende OptiTrack™ alphanumerische Beschriftung auf jeder Platte macht die Identifikation einzelner Wells spielend leicht, beschleunigt die Befüllung und verringert das Fehler-Risiko deutlich. Die hohe, bei Polypropylen-Mikrotestplatten einzigartige, Transparenz sorgt dafür, dass Sie Ihre Proben immer im Blick haben. Das RecoverMax™ Design garantiert eine maximale Probenrückgewinnung, minimiert den Wicking-Effekt und reduziert die Gefahr von Kreuzkontaminationen. Die sehr hohe Stabilität sichert eine gute Zentrifugierbarkeit auch bei hohen Drehzahlen. Durch beste Rohstoffe und einen innovativen Produktionsprozess setzen die Eppendorf Microplates einen neuen Standard im Bezug auf Klarheit, Reinheit und Stabilität!Höchste Transparenz für verbesserte Probensichtbarkeit
OptiTrack™ Matrix für einfache und schnelle Well Identifikation
g-safe™ für hohe Zentrifugier- und Mischstabilität
Flache, planare Oberfläche mit erhöhten Wellrändern für effektives Versiegeln
Hohe Chemikalienbeständigkeit
Chargen-Testung und Zertifizierung in PCR clean- oder Steril-Qualität
Masse B/T/H 127,8/85,5/14,4mm
Microplate 96 mit 96 runden Wells, Microplate 384 mit 384 Wells mit abgerundeten Kanten
Erfüllt die Standards ANSI/SBS 1-2004 bis ANSI/SBS 4-2004
Auf Anfrage sind die Eppendorf Microplates auch in grösseren Abpackungen und mir Barcode erhätlich
Typ: Microplate 96/V
Wells: 96
Wells: V
Farbe: Schwarz
Qualität: PCR clean

Spezifikation
Ja | |
Quantitative Proteinanalyse | |
White, Black Bottom, Black Bottom | |
96 | |
Ja | |
121 °C |
Standard | |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
Konischer Boden (V-Well) | |
Für PCR-Techniken | |
80/Packung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.