missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VistaLab™ Technologies Spitzen für MLA™ Pipettierer
In verschiedenen Größen und Verpackungskonfigurationen erhältlich.
Marke: VistaLab™ Technologies 9025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht sterile Spitzen, verpackt in VistaRak, VistaStak, Stacked Rack, Großpackung
- VistaRak: 5 Gestelle, 192 Spitzen/Gestell, VistaStak: 3 oder 5 Lagen mit 192 Spitzen, Stacked Rack: 3 oder 5 Lagen mit 200 Spitzen, Großpackung: 750 bis 1000 Spitzen in einem Kunststoffbeutel oder in Behältern
- Verwenden Sie die originalen VistaLab Pipettenspitzen, um die außergewöhnliche Leistung und die Vorteile von Ovation Pipetten zu maximieren
- Alle VistaLab Pipetten sind mit VistaLab Spitzen kalibriert, um perfekte Passform und zuverlässige Leistung zu gewährleisten
Spezifikation
250 μl | |
Unsteril | |
Blau | |
2,2 in. | |
MLA™ | |
Makro, Gerade | |
200 Spitzen/Schicht | |
Ja | |
Nein |
Ungefiltert | |
klar | |
Nicht autoklavierbar | |
6 in. | |
Stack Rack, 5 x 200 | |
Stapelgestell: 5 Schichten | |
Pipette Tips | |
MLA, Ovation | |
Polypropylen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Spitzen für MLA™ Pipettierer > Volumen: 25 μl; Verpackung: VistaBulk: Kunststoffbeutel, 1000 Spitzen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur