missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VistaLab™ Technologies Spitzen für MLA™ Pipettierer
In verschiedenen Größen und Verpackungskonfigurationen erhältlich.
Marke: VistaLab™ Technologies 4226
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sorgt für richtige Passform und einfache Aufnahme der Spitzen
- Verpackt in platzsparenden Gestellen, die sich ineinander stapeln und überflüssige Verpackung verhindern
Spezifikation
1250 μl | |
Unsteril | |
Blau | |
Econopack | |
3 in. | |
Econo-Pack | |
Spar-Pack: Kunststoffbehälter | |
Pipette Tips | |
MLA, Ovation | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
klar | |
Nicht autoklavierbar | |
3,4 in. | |
MLA/Ovation Pipettes | |
Gerade | |
1000/Pk. | |
Single-use | |
Nein |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Spitzen für MLA™ Pipettierer > Fassungsvermögen: 1000 μl; Econo-Pak
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur