Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ Membran-Chemiepumpe, MD 4C VARIO Select

Provides pinpoint vacuum control for labs working with most common solvents by adjusting motor speed. The integrated VACUU·SELECT™ Controller provides an easy-to-use, application based interface that covers all common lab applications.
Marke: VACUUBRAND™ 20736550
Beschreibung
- Die VACUU·SELECT-Vakuumsteuerung mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
- Kurze Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und Vakuumeinstellung
- Außergewöhnliche Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
- Erfüllt die hohen Vakuumanforderungen für die meisten Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt
- Manuelle Sollwertsteuerung für einfache Prozesse, Möglichkeit für vollautomatische Destillationen oder einzigartige Anwendungen mit Drag-and-Drop
- Die VACUU·SELECT-Steuerung erkennt den Siedepunkt von Lösungsmitteln und passt die Pumpenmotordrehzahl an, um die Prozesssteuerung während der Lösungsmittelverdampfung aufrecht zu erhalten
- Der VARIO-Motordrehzahlregler bietet außergewöhnlich lange Wartungsintervalle
- Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
- Auswahl aus 14 Sprachen

Spezifikation
1,5 mbar (ohne Gasballast), 3 mbar (mit Gasballast) | |
24,1 kg | |
30-2400 min-1 | |
325 x 243 x 245 mm | |
MD 4 C VARIO Select | |
CEE | |
17,4 kg | |
10 °C | |
50 bis 60 Hz | |
IP 20 | |
Intelligentes Vakuum mit VARIO™-Steuerung, Rotationsverdampfer/Parallelverdampfer, Vakuumkonzentratoren, Trockenkammern | |
1,1 bar |
VACUU·SELECT | |
Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch) | |
CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur | |
PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM | |
43 dBA | |
0,53 kW | |
40 °C | |
4,6 m3/Std. | |
Membranpumpe | |
4 | |
3 | |
200/230 V |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.