missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Wägeschalen aus Aluminium
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
25 mL
65 mL
70 mL
150 mL
Tiefe (metrisch):
13 mm
16 mm
17 mm
17.3 mm
20 mm
Innendurchmesser (metrisch) Basis:
44 mm
51 mm
68.2 mm
69 mm
96 mm
Form:
Geriffelte Seiten
Kannelierten Wandungen
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
144 Stück
8064 Stück
Description
Entscheiden Sie sich für Fisherbrand™ Aluminium-Wägeschalen mit glatter oder gewellter Seite zum Wiegen und Dispensieren.
Mit kannelierten Wandungen
- Können auch als Abdampfschalen oder Staubschutzabdeckungen verwendet werden
- Leicht und dennoch robust
- Der praktische Fingergriff lässt sich vor dem Abwiegen zur Kennzeichnung gravieren
Spécification
Spécification
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 150 mL |
| Material | Aluminium |
| Form | Kannelierten Wandungen |
| Typ | Wägeschale |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Abwiegen und Dispensieren |
| Tiefe (metrisch) | 20 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Basis | 96 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) oben | 102 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 96 mm (Innensockel), 102 mm (innenliegendes Oberteil) |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu