missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Niedertemperatur-Laborthermometer für vollständige Immersion
Präzisionsthermometer, niedrige Temperaturen, Einschlussform, Kapillarlinse vorne, ganz eintauchend, Richterverschluss mit Knopf, geeignet für staatliche Eichungen
Marke: Amarell™ L33016
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Niedrigtemperatur-Präzisionsthermometer
- Vollständig eintauchbar
- Richter-Spitze mit Knopf
- Eichfähig
Spezifikation
Blaue Flüssigkeit | |
Verifikation im Auftrag der Regierung | |
300 mm | |
30 °C | |
– 150 bis 30 °C |
DIN | |
Vollständig eintauchbar | |
Niedrigtemperatur-Präzisionsthermometer | |
−150 °C | |
1 °C |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Amarell™ Niedertemperatur-Laborthermometer für vollständige Immersion > Temperaturgenauigkeit Bereich: -150 bis 30 °C; Länge: 300 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur