Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ EC-Bouillon mit MUG
Oxoid EC-Bouillon mit MUG wird zur Isolierung und präsumtiven Identifizierung von E. coli verwendet..
Marke: Thermo Scientific™ CM0979B
303.05 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Selektiver Nachweis von Escherichia coli aus Lebensmitteln und Umweltproben mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ EC-Bouillon mit MUG (dehydriert). EC-Bouillon ist ein Selektivmedium für die Differenzierung von Fäkalcoliformen und für den Bestätigungstest für Escherichia coli aus Lebensmitteln und Umweltproben1,2. Eignet sich auch zur Koloniezahlbestimmung mutmaßlicher E. coli in Milch und Milchprodukten nach dem MPN-Verfahren3. MUG (4-Methylumbelliferyl-ß-D-Glucuronid) wird durch das von Escherichia coli erzeugte Enzym Glucuronidase (GUD) gespalten, was zu einem fluoreszierenden Endprodukt führt.
Escherichia coli ist ein häufiger, gramnegativer Mikroorganismus, der in Lebensmitteln und Wasserproben vorhanden sein kann. Das Vorhandensein von E. coli-Zellen kann auf fäkale Verunreinigungen hindeuten, obwohl ihr Verzehr nicht unbedingt schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben muss. Dennoch verursachen bestimmte Stämme Durchfallerkrankungen und können außerdem zu schwerwiegenderem Krankheitsverlauf führen.
EC-Bouillon hat sich als zuverlässiges Medium zum Erhalt zuverlässiger Ergebnisse innerhalb von 24 bis 48 Stunden3 erwiesen.
- Selektiv: Die Zugabe von Gallensalzen Nr. .3 zum Medium wirkt sich hemmend auf grampositive Bakterien aus, insbesondere auf Bazillen und Fäkalstreptokokken, was das Medium selektiv für Escherichia coli macht.
- Einfache Auswertung: Gasbildung als Ergebnis der Laktosefermentation ist ein vorläufiger Nachweis für das Vorhandensein von Coliformen.
- Empfohlen von FDA/BAM: zur Bestätigung von Escherichia coli aus Schalentieren und Fleisch4.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.

Spezifikation
Industrienormen: FDA. | |
Pulver | |
500 g |
EC-Bouillon mit MUG | |
Trockenkulturmedien | |
Für 13,5 l Medium |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
84Stunden
14Minuten
4Sekunden
45Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Nur für Laboranwendungen