Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Lauryl-Tryptose-Bouillon mit MUG
Oxoid Lauryl Tryptose Bouillon mit MUG wird zur präsumtiven Identifizierung von E. coli verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ CM0980B
288.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Vorläufige Identifizierung von Escherichia coli aus Lebensmitteln, Wasser und Umweltproben mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Lauryl-Tryptose-Bouillon mit MUG (dehydriert). MUG (4-Methylumbelliferyl-ß-D-Glucuronid) wird durch das von Escherichia coli erzeugte Enzym Glucuronidase (GUD) gespalten, was zu einem fluoreszierenden Endprodukt führt.
Escherichia coli ist ein häufiger, gramnegativer Mikroorganismus, der in Lebensmitteln und Wasserproben vorhanden sein kann. Das Vorhandensein von E. coli-Zellen kann auf fäkale Verunreinigungen hindeuten, obwohl ihr Verzehr nicht unbedingt schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben muss. Dennoch verursachen bestimmte Stämme Durchfallerkrankungen und können außerdem zu schwerwiegenderem Krankheitsverlauf führen.
Lauryl-Tryptose-Bouillon mit MUG ist ein Selektivmedium, das zum Nachweis von coliformen Organismen in Wasser, Milchprodukten und anderen Lebensmitteln verwendet wird. Durch den Zusatz von MUG ist sie ein von der FDA/BAM empfohlenes Medium für Standard-Methoden1.
- Selektiv: Das Medium wirkt sich hemmend auf grampositive Bakterien aus, insbesondere auf Bazillen und Fäkalstreptokokken, was das Medium selektiv für Escherichia coli macht.
- Einfache Auswertung: Gasbildung als Ergebnis der Laktosefermentation ist ein vorläufiger Nachweis für das Vorhandensein von Escherichia coli.
- Empfohlen von FDA/BAM: zur Bestätigung von Escherichia coli aus Wasser, Milchprodukten und anderen Lebensmitteln.
- Empfohlen von FDA/BAM: zur Bestätigung von Escherichia coli aus Schalentieren und Fleisch4
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.

Spezifikation
Industrieanwendung: AFNOR, BSI, ISO. | |
Pulver | |
500 g |
Lauryl-Tryptose-Bouillon mit MUG | |
Trockenkulturmedien | |
Für 14,0 l Medium |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Nur für Laboranwendungen