Learn More
asecos™ Typ 90 Kombi-Sicherheitsschrank K-PHOENIX Vol.2-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
Marke: asecos™ 3033600130756
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Zwei in einem: 2 Fächer (vertikal getrennt) ermöglichen die Lagerung von entzündlichen Flüssigkeiten und aggressiven Chemikalien im selben Schrank.
- Anwenderfreundlich und sicher (Fach mit Falttür): Türöffnungsarretiersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Immer geschlossen (Fach mit Falttür): Das serielle automatische Schließsystem (TSA) löst die arretierte Tür nach ca. 60 Sekunden vor dem Schließen mit einem akustischen und visuellen Signal.
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein vorhandenes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- Typentest gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122
- GS-zertifiziert
- CE-konform
Serviceleistungen
Fünf Jahre
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform | |
617 mm | |
Links: 522 x 450 x 1742 mm, oben rechts: 542 x 491 x 862 mm, unten rechts: 542 x 491 x 862 mm | |
Flügel, Gefaltet, Automatischer Verschluss | |
1969 mm | |
K90.196.120.MC.FWAC | |
6 | |
pulverbeschichtet glatt | |
1197 mm | |
Hellgrau | |
Kombi-Sicherheitslagerschränke |
1 Aufbewahrungsbox, 2 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 6 Ausziehböden | |
522 mm | |
617 x 1197 x 1969 mm | |
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven und entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
1742 mm | |
2 | |
Ausziehbar | |
578,00 kg | |
450 mm | |
Stahl |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.