missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Typ 90 Kombi-Sicherheitsschrank K-PHOENIX Vol.2-90
Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Konfiguration:
1 Aufbewahrungsbox (pulverbeschichtetes Stahlblech), 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (Edelstahl), 6 Ausziehböden
1 Aufbewahrungsbox, 2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 4 Ausziehböden
1 Aufbewahrungsbox, 2 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 6 Ausziehböden
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (330 mm), 1 Auffangwanne am Boden (pulverbeschichtetes Stahlblech), 6 Ausziehböden
3 Einlegeböden,1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 4 Ausziehböden (Platten mit Melaminharzbeschichtung/PP)
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 6 Ausziehböden (Platten mit Melaminharzbeschichtung/PP)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Zwei in einem: 2 Fächer (vertikal getrennt) ermöglichen die Lagerung von entzündlichen Flüssigkeiten und aggressiven Chemikalien im selben Schrank.
- Anwenderfreundlich und sicher (Fach mit Falttür): Türöffnungsarretiersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Immer geschlossen (Fach mit Falttür): Das serielle automatische Schließsystem (TSA) löst die arretierte Tür nach ca. 60 Sekunden vor dem Schließen mit einem akustischen und visuellen Signal.
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein vorhandenes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- Typentest gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122
- GS-zertifiziert
- CE-konform
Garantie
Fünf Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
| Konfiguration | 1 Aufbewahrungsbox, 2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 4 Ausziehböden |
| Außentiefe (metrisch) | 617 mm |
| Innentiefe (metrisch) | 522 mm |
| Abmessungen (T x B x H) innen | Links: 522 x 450 x 1742 mm, oben rechts: 542 x 491 x 862 mm, unten rechts: 542 x 491 x 862 mm |
| Abmessungen (T x B x H) | 617 x 1197 x 1969 mm |
| Ausführung der Tür | Flügel, Gefaltet, Automatischer Verschluss |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven und entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen |
| Außenhöhe (metrisch) | 1969 mm |
| Innenhöhe (metrisch) | 1742 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction