missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Typ 90 Kombi-Sicherheitsschrank K-PHOENIX Vol.2-90

Artikelnummer. 15904296 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Konfiguration:
1 Aufbewahrungsbox (pulverbeschichtetes Stahlblech), 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (Edelstahl), 6 Ausziehböden
1 Aufbewahrungsbox, 2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 4 Ausziehböden
1 Aufbewahrungsbox, 2 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 6 Ausziehböden
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (330 mm), 1 Auffangwanne am Boden (pulverbeschichtetes Stahlblech), 6 Ausziehböden
3 Einlegeböden,1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 4 Ausziehböden (Platten mit Melaminharzbeschichtung/PP)
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 6 Ausziehböden (Platten mit Melaminharzbeschichtung/PP)
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Verwendung in Innenräumen

Artikelnummer. 15904296

Marke: asecos™ 3033400131108

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Verwendung in Innenräumen

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig

  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
  • Zwei in einem: 2 Fächer (vertikal getrennt) ermöglichen die Lagerung von entzündlichen Flüssigkeiten und aggressiven Chemikalien im selben Schrank.
  • Anwenderfreundlich und sicher (Fach mit Falttür): Türöffnungsarretiersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
  • Immer geschlossen (Fach mit Falttür): Das serielle automatische Schließsystem (TSA) löst die arretierte Tür nach ca. 60 Sekunden vor dem Schließen mit einem akustischen und visuellen Signal.
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein vorhandenes Schließsystem möglich)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
  • Feuerbeständig bis 90 Minuten
  • Typentest gemäß EN 14470-1
  • EN 16121/16122
  • GS-zertifiziert
  • CE-konform

Garantie

Fünf Jahre

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform
Konfiguration 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (330 mm), 1 Auffangwanne am Boden (pulverbeschichtetes Stahlblech), 6 Ausziehböden
Außentiefe (metrisch) 617 mm
Innentiefe (metrisch) 524 mm
Abmessungen (T x B x H) innen Links: 524 x 450 x 1742 mm, oben rechts: 542 x 491 x 862 mm, unten rechts: 542 x 491 x 862 mm
Abmessungen (T x B x H) 617 x 1197 x 1969 mm
Ausführung der Tür Flügel, Gefaltet, Automatischer Verschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven und entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Außenhöhe (metrisch) 1969 mm
Innenhöhe (metrisch) 1742 mm
Modell K90.196.120.MF.FWAC
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 9
Einschubtyp Ausziehbar
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet glatt
Gewicht (metrisch) 551,00 kg
Außenbreite (metrisch) 1197 mm
Innenbreite (metrisch) 450 mm
Farbe Hellgrau
Außentiefe (angloamerikanisch) 24.29 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 77.52 in.
Höhe (metrisch) Öffnung 1742 mm
Material Stahl
Produkttyp Kombi-Sicherheitslagerschränke
Außenbreite (angloamerikanisch) 47.13 in.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt