missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ HDPE-Rundflasche

Die Kautex™ HDPE-Rundflasche mit Klapp-/Schraubverschluss ist für viele Abfüllanforderungen geeignet, einschließlich für kosmetische Produkte wie Emulsionen, Shampoos, Duschgels, Cremes oder als Nachfüllpackung. Die Klapp-/Schraubverschlüsse aus PP müssen separat bestellt werden.

Marke:  Kautex™ 2000073087

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10737732

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Naturfarben
  • PP-Klappverschluss muss separat bestellt werden.
  • Klappdeckelverschluss für einhändige Verwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

1000 ml
Verpackung, Lagerung und Transport
72 Karton
Flasche
Weiß
Weiß
Rund
Polypropylen
89 mm
19.4 mm
HDPE
Je 1
Je 1
Polypropylen
Nein
Flasche
22 mm
Klappdeckel mit Schraubverschluss
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Kautex™ HDPE-Rundflasche > Kapazität: 1000 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt