missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kautex™ HDPE-Rundflasche
Die Kautex™ HDPE-Rundflasche mit Klapp-/Schraubverschluss ist für viele Abfüllanforderungen geeignet, einschließlich für kosmetische Produkte wie Emulsionen, Shampoos, Duschgels, Cremes oder als Nachfüllpackung. Die Klapp-/Schraubverschlüsse aus PP müssen separat bestellt werden.
Marke: Kautex™ 2000073086
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Naturfarben
- PP-Klappverschluss muss separat bestellt werden.
- Klappdeckelverschluss für einhändige Verwendung

Spezifikation
500 ml | |
Verpackung, Lagerung und Transport | |
148/Karton | |
Flasche | |
Weiß | |
Weiß | |
Rund | |
Polypropylen | |
70 mm |
19.4 mm | |
HDPE | |
Je 1 | |
Je 1 | |
Polypropylen | |
Nein | |
Flasche | |
22 mm | |
Klappdeckel mit Schraubverschluss |
Kautex - Können in kunstoff - Standardverpackung
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Kautex - Expertise in packaging - Standard plastics
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Kautex™ HDPE-Rundflasche > Kapazität: 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur