Learn More
Kautex™ HDPE-Rundflasche
Die Kautex™ HDPE-Rundflasche mit Klapp-/Schraubverschluss ist für viele Abfüllanforderungen geeignet, einschließlich für kosmetische Produkte wie Emulsionen, Shampoos, Duschgels, Cremes oder als Nachfüllpackung. Die Klapp-/Schraubverschlüsse aus PP müssen separat bestellt werden.
Marke: Kautex™ 2000073085
Beschreibung
- Natural color
- Stable and handy shape
- PP hinged closure ordered separately
- Hinged lid closure for single-handed use

Spezifikation
250 mL | |
Packaging, Storage and Transport | |
324/Cs. | |
Flasche | |
Weiß | |
Weiß | |
Rund | |
Polypropylen | |
56 mm |
17 mm | |
HDPE | |
Je 1 | |
Je 1 | |
Polypropylen | |
No | |
Bottle | |
22 mm | |
Hinged Lid |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.