missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ HDPE-Rundflasche

Artikelnummer. 15971421
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
17 mm
19.4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
148 Stück
72 Stück
792 Stück
900 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15971421

Marke: Kautex™ 2000073084

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Kautex™ HDPE-Rundflasche mit Klapp-/Schraubverschluss ist für viele Abfüllanforderungen geeignet, einschließlich für kosmetische Produkte wie Emulsionen, Shampoos, Duschgels, Cremes oder als Nachfüllpackung. Die Klapp-/Schraubverschlüsse aus PP müssen separat bestellt werden.

  • Naturfarben
  • PP-Klappverschluss muss separat bestellt werden.
  • Klappdeckelverschluss für einhändige Verwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 100 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals 17 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Lagerung und Transport
Material HDPE
Anzahl pro Karton 729/Karton
Anzahl pro Packung Je 1
Verpackung Flasche
Menge Je 1
Farbe des Schraubverschlusses Weiß
Material des Schraubverschlusses Polypropylen
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Nein
Form Rund
Produkttyp Flasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 22 mm
Durchmesser (metrisch) 41 mm
Verschlusstyp Klappdeckel mit Schraubverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt