Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Bürette mit Hammerschlagstruktur
Erzielen Sie eine bessere Genauigkeit und Wiederholbarkeit, insbesondere bei Titrationen. Die Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Bürette mit Hammerschlagstruktur liefert genaue und präzise Volumina.
Marke: Poulten & Graf GmbH 1 03030G
Beschreibung
- Konformität bestätigt
- Blaue Graduierung
- Mit Glasküken im oberen Absperrhahn
- Mit geradem Absperrhahn aus Glas
Spezifikation
5 ml | |
0.02 ml | |
Blau | |
Glas | |
Klasse AS |
Borosilikatglas | |
Bürette mit Hammerschlagstruktur | |
Gerade | |
±0,01 mL | |
EN ISO 385 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.