missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ Untergestell aus Messing

Artikelnummer. 11822380
Click to view available options
Länge (metrisch):
65 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück

Artikelnummer. 11822380

Marke: Aalborg™ P16B2BA0

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Das Durchflussmessgerät des Modells P wurde für niedrige Durchflussraten entwickelt und ist ein Präzisionsgerät, das die Einfachheit des klassischen Messgeräts mit variablem Bereich verkörpert. Das Aalborg™ Brass P-Messgerät mit optischem Sensorröhrchen eignet sich für die Messung von Trägergasen in der Chromatographie.

  • Stabile genaue Messwerte durch bordgeführte oder profilierte Messröhrchen
  • Vergrößerungslinse in der vorderen Abdeckung für eine verbesserte Leseauflösung
  • Austauschbarkeit der Durchflussröhrchen und Schwimmer
  • Einfache Installation und Austausch der Durchflussröhrchen
  • Glasdurchflussröhrchen können sich während der Anzugsphase der Montage nicht drehen
  • Chemische Verträglichkeit
  • Einfacher Platteneinbau
  • Rahmen für P-Messgerät mit Stecker

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflussmesser
Typ Untergestell
Enthält Messingstopfen
Länge (metrisch) 65 mm
Breite (metrisch) 3,17 mm
Gewährleistung 15 Monate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt