missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ Untergestell aus Messing

Das Durchflussmessgerät des Modells P wurde für niedrige Durchflussraten entwickelt und ist ein Präzisionsgerät, das die Einfachheit des klassischen Messgeräts mit variablem Bereich verkörpert. Das Aalborg™ Brass P-Messgerät mit optischem Sensorröhrchen eignet sich für die Messung von Trägergasen in der Chromatographie.

Marke:  Aalborg™ P11B2-BA0

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11842380

  • 109.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Stabile genaue Messwerte durch bordgeführte oder profilierte Messröhrchen
  • Vergrößerungslinse in der vorderen Abdeckung für eine verbesserte Leseauflösung
  • Austauschbarkeit der Durchflussröhrchen und Schwimmer
  • Einfache Installation und Austausch der Durchflussröhrchen
  • Glasdurchflussröhrchen können sich während der Anzugsphase der Montage nicht drehen
  • Chemische Verträglichkeit
  • Einfacher Platteneinbau
  • Rahmen für P-Messgerät mit Stecker
Spezifikation

Spezifikation

Durchflussmesser
Messingstopfen
3,17 mm
Untergestell
150 mm
15 Monate
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Aalborg™ Untergestell aus Messing > Kann verwendet werden mit: Durchflussmesser 150 mm Gas/Flüssig

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt