missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Plum™ Augen-Notfallstation

Mit 200 ml pH-neutraler Augenspülung und 500 ml Augenspülung

Marke:  Plum™ 4770

Artikelnummer. 10445792

  • 84.80 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Enthält 1 Salzlösung 0.9 % (500 ml) und 1 Phosphatlösung 4.9 % (200 ml)
  • Zum Spülen von Fremdkörpern (Salzlösung) und zur Behandlung von Säure- und Alkaliexposition (Phosphatlösung)
  • Spüldauer: 5 Min. (Salzlösung), 2 Min. (Phosphatlösung)
  • Mit Augenstütze für ein Auge, mit Wandhalterung
Spezifikation

Spezifikation

200 ml pH-neutrale Augenspülung und 500 ml Augenspülung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Plum™ Augen-Notfallstation > Enthält: 200 ml pH-neutrale Augenspülung und 500 ml Augenspülung

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt