missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH
GREENER_CHOICE

Die universell einsetzbare Eppendorf Zentrifugenfamilie 5702 mit niedriger Geschwindigkeit wurde speziell für die Bedürfnisse von klinischen Forschungslaboren und Zellkulturlaboren mit mittlerem Durchsatz entwickelt. Diese Zentrifugen sind sehr leise und kompakt, so dass sie leicht auf einen Labortisch passen.

Marke:  Eppendorf™ 5703000012

5164.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10772963

  • 5184.66 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Max. Geschwindigkeit: 3,000 × g (4.400 rpm)Sehr kompakte Stellfläche – passt auf jeden LabortischSehr leiser Betrieb für eine bessere ArbeitsumgebungNiedrige Zugriffshöhe für einfaches Be- und Entladen der ProbenSOFT-Bremsfunktion für langsames Anlaufen und Bremsen. Optimiert für Zellseparation durch Gradientenzentrifugation'At set RPM'-Funktion startet den Timer, wenn die gewählte Geschwindigkeit erreicht ist; für reproduzierbare ZentrifugationsläufeTastensperre verhindert unabsichtliches VerstellenEdelstahl-Rotorkammer ist rostfrei und einfach zu reinigenElektronische Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Ohne Rotor
4 x 90 ml
4,400 U/min
<46 dB(A) mit Rotor A-4-38
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
10.6 in.
0 – 99 min, mit Dauerlauf-Funktion
38 cm
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), Drehknöpfe
36 kg
50/60 Hz
580 mm
Zentrifuge
3,000 × g
Ja
230V, 50–60Hz (EU)
LCD
27 cm
15 in.
380 W
270 x 380 x 580 mm
10 °C bis 40 °C
230 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Eppendorf™ Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH > Ohne GB-Stecker

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Die Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.