missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cellpath Black Diamond™ Einweg-Pathologie-Messer

Bewährte, sichere Alternative zum erneuten Schärfen von Autopsiemessern. CellPath Black Diamond™ Einweg-Pathologiemesser sind in fünf verschiedenen Größen erhältlich, die eine hochwertige Sheffield Edelstahl-Doppelschliffklinge und einen geformten Griff mit Fingerschutz haben.

Marke:  Cellpath CAA-0801-01A

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16368486

  • 382.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

    • Mit Doppelschliff-Sheffield-Klingen aus Edelstahl
    • Geformter Griff mit Fingerschutz für zusätzliche Sicherheit
    • Die vollständige Entsorgung von Messer und Griff beseitigt Probleme beim Einsetzen der Ersatzklinge und gewährleistet eine kontaminationsfreie Umgebung
    • Erhältlich in fünf verschiedenen Typen und Längen (Knorpel, Trimmen, Makro, Lungen- und Hirnmesser), sodass der Pathologe die optimale Messergröße für jeden Zweck auswählen kann
    • Lieferung in Packungen von 10 oder als gemischte Packung mit zwei Messern jedes Typs und jeder Länge
Spezifikation

Spezifikation

Edelstahl
8 in.
Ja
Makromesser
20,3 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Cellpath Black Diamond™ Einweg-Pathologie-Messer > Makromesser; Länge:20,3 cm (8 in.)

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt