Learn More
asecos™ Typ 90 Sicherheitsunterbauschrank UB-S-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke: asecos™ 3042000130423
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
- Komfortabel: Schublade arretiert in jeder Position, Zugriff auf alle Gebinde - Schublade komplett von oben einsehbar
- Sicher: Schublade serienmäßig mit Erdungskabel inkl. Klemme, Wanne geprüft gemäß StawaR, Schublade im Brandfall selbstschließend
- Keine unbefugte Benutzung: Schublade abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Mobil: optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Serviceleistungen
Fünf Jahre
Spezifikation
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform | |
574 mm | |
Sicherheitsunterbauschrank UB-S-90 Modell UB90.060.110.S Lichtgrau (RAL 7035), Innenausstattung mit einem Schubfach (laminierte Stahlplatte), 1 Lochtablett (Edelstahl 1.4016) | |
Schublade | |
600 mm | |
UB90.060.110.S | |
193 kg | |
979 mm | |
Stahlblech |
1 Schubfach (pulverbeschichtetes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz (Edelstahl) | |
452 mm | |
452 x 979 x 502 mm | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
502 mm | |
pulverbeschichtet glatt | |
1102 mm | |
Lichtgrau (RAL 7035) | |
Untertisch-Sicherheitslagerschrank |
Videos
-
asecos Safety features on Type 90 safety cabinets
-
asecos Fire behaviour of Type 90 safety storage cabinets
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.