missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B2M™ Flaschenbürsten
Zur Reinigung aller Arten von Flaschen und Röhrchen. B2M™ Flaschenbürsten sind mit Seiden-, Nylon- oder Ziegenhaarborsten erhältlich und damit vielseitig einsetzbar. Zur effizienten Reinigung von Behältern jeder Größe und Art sind verschiedene Bürstengrößen und -ausführungen erhältlich.
Marke: B2M™ 10095
Beschreibung
- Drei verschiedene Borstenarten zur Auswahl:
- Weiße Seidenborsten für allgemeine Reinigungszwecke
- Nylonborsten sind sehr widerstandsfähig und für die Verwendung mit aggressiven Substanzen
- Ziegenhaarborsten sind sehr weich und für empfindliche Reinigungsanwendungen
- Verschiedene Spitzenausführungen mit verbundenen Borsten, 2 Dochten, Baumwoll- und Muschelspitzen
- Für die Reinigung aller Behälterarten: Röhrchen, Büretten, Kugeln und Flaschen
Spezifikation
Bürste | |
Gebogenes Ende | |
Allgemeine Anwendungen | |
90 mm | |
10 Packungen |
Seide | |
50 mm | |
Ball | |
440 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
B2M™ Flaschenbürsten > Weiße Seidenborsten; Bürstenlänge:90mm; Grifflänge:440 mm; Bürstendurchmesser:50 mm; für Kugeln; gebogenes Ende
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur