Learn More
Grace™ Alltech™ Vydac™ 208TP C8 Säule
Ausgezeichnete Peakform mit wenig oder ohne TFA
N.V. - 893.08 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11339570
|
Grace™
208TP101510 |
250 mm | 10 mm | 10 bis 15 μm |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||
11369570
|
Grace™
208TP152022 |
250 mm | 22 mm | 15 bis 20 μm |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||
11359580
|
Grace™
208TP5215 |
150 mm | 2.1 mm | 5 μm |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||
11349930
|
Grace™
208TP5410 |
100 mm | 4.6 mm | 5 μm |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||
12750107
|
Grace™
5103866 |
150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||
11389580
|
Grace™
208TP54 |
250 mm | 4.6 mm | 5 μm | N/A | ||||
Beschreibung
Die Oberflächenchemie reduziert die Adsorption von Proteinen für höhere Rückgewinnung und erhöht auch die Massenbelastung
Spezifikation
5% |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.