missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Vydac™ 208TP C8 Säule
Ausgezeichnete Peakform mit wenig oder ohne TFA
Marke: Grace™ 208TP5410

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Oberflächenchemie reduziert die Adsorption von Proteinen für höhere Rückgewinnung und erhöht auch die Massenbelastung
Spezifikation
4.6 mm | |
Kugelförmig | |
300 Å | |
Gehäuse L7 | |
208TP C8 | |
HPLC | |
Vydac™ TP C8 Säule |
100 mm | |
5 μm | |
60 bis 110 m2/g | |
208TP C8 | |
5% | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur