Learn More
BD Vacutainer™ Mehrprobennadeln für die Blutentnahme
Kann mit mehreren Blutentnahmegefäßen verwendet werden. BD Vacutainer™ Blutentnahmenadeln für mehrere Proben sind sterile, doppelseitige Nadeln für die Verwendung mit Vacutainer-Röhrchenhaltern und Vakuumblutentnahmegefäßen. Erhältlich in 1 in.- oder 1.5 in.-Nadeln mit einem Durchmesser von 20, 21 oder 22.
Marke: BD 360215
Beschreibung
Das BD Vacutainer™ -System ist optimal für die Steuerung der voranalytischen Variabilität während der Probenentnahme und des Handling-Prozessen konzipiert und getestet.- Sterile zweiseitige Nadel mit einem mit einer Hülse überzogenen Sicherheitsventil
- Advanced Winkeldesign und Silikon-Schmierbeschichtung sorgen für einen sanften und gleichmäßigen Veneneinstich
- Zieht Blut direkt aus der Vene in Vakuum-Entnahmeröhrchen, um eine Exposition zu verhindern
- Kann nach der Venenpunktion mit mehreren Entnahmeröhrchen verwendet werden
- Zur Verwendung mit BD Vacutainer™ Schlauchhaltern und Vakuum-Blutentnahmegefäßen
- Luer-Adapter (MPN 367300) separat erhältlich zur Verwendung mit einem Katheter oder einer hypodermischen Nadel

Spezifikation
Blutentnahmenadel für Mehrfachproben | |
CE-Kennzeichnung | |
Doppelseitig | |
Entnahme von Blutproben | |
20 G | |
Ja | |
38,1 mm | |
Dünnwandig |
Steril | |
Gelb | |
Ja | |
Vacutainer Blutentnahmeröhrchen, Röhrchenhalter | |
Polystyrol | |
1.5 Zoll | |
Stumpfe Winkelabschrägung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.