missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Vorratsbehälter
9.12 € - 287.26 €
Spezifikation
Typ | Vorratsbehälter |
---|---|
Form | Rechteckig |
Montageart | Stapelbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelecht |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10670073
|
Huenersdorf™
655100 |
485 x 310 x 180 mm | Rot |
207.76 €
8 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10413501
|
Huenersdorf™
653300 |
230 x 145 x 125 mm | Blau |
9.12 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15973142
|
Huenersdorf™
674300 |
335 x 205 x 155 mm | Blau |
130.38 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10580482
|
Huenersdorf™
655400 |
485 x 310 x 180 mm | Grün |
199.28 €
8 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16377268
|
Huenersdorf™
654300 |
335 x 200 x 150 mm | Blau |
163.24 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10500682
|
Huenersdorf™
655300 |
485 x 310 x 180 mm | Blau |
199.28 €
8 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17561965
|
Huenersdorf™
673300 |
240 x 145 x 125 mm | Blau |
287.26 €
26 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10338572
|
Huenersdorf™
671300 |
115 x 100 x 75 mm | Blau |
9.60 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10732142
|
Huenersdorf™
654300 |
335 x 200 x 150 mm | Blau |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Spezifikation
Vorratsbehälter | |
Rechteckig | |
Stapelbar | |
Lebensmittelecht |