missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Vorratsbehälter
Marke: Huenersdorf™ 655100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.41000kg
Specifications
Vorratsbehälter | |
Rot | |
Stapelbar | |
Lebensmittelechtes RAL | |
Lebensmittelecht | |
485 mm | |
180 mm |
Polystyrol | |
Rechteckig | |
19,5 l, 415 kg | |
Werkstatt, Lager, Haushalt und Büro | |
485 x 310 x 180 mm | |
310 mm |