Learn More
WTW™ SenTix™ 81 pH-Elektrode
Nutzen Sie diese pH-Elektroden für mobile Messungen und Routinemessungen im Labor. WTW™ SenTix™ 81 pH-Elektroden eignen sich optimal für Anwendungen, bei denen Werte unter ungünstigen Bedingungen zuverlässig gemessen werden müssen.
Marke: WTW™ 103642
291.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Präzisionselektrode mit Temperatursensor und DIN-Kabel

Spezifikation
Festes Kabel | |
Glasschaft, Platinmembran | |
0 °C bis 100 °C | |
Vario pH-Messgerät | |
SenTix™ 81 | |
Tauchen Sie die Kombinationselektrode in Referenzelektrolyten (KCl 3 mol/l, Ag+-frei), pH-Kombinationsmethoden dürfen nicht trocken oder in deionisiertem Wasser gelagert werden | |
1 m |
Platin | |
0 bis 14 | |
SenTix™ pH-Elektrode | |
DIN, Bananen-Elektrodenstecker, 1 m-Kabel | |
Eingebauter NTC-Widerstand mit 30Kiloohm | |
0 °C bis 100 °C | |
120 mm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.