missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ SenTix™ 61 pH-Elektrode

Click to view available options
Anschlusstypen:
Festes Kabel
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- SenTix®: Standardelektroden mit Gel- und Präzisionselektroden mit Flüssiggelelektrolyten für pH-Messungen im Labor und vor Ort
- Über die gesamte Produktlebensdauer wartungsfreies Gel-Referenzsystem
- Schnelle Ansprechzeit durch gute Verbindung zum Medium für Elektroden mit flüssigkeitsgefülltem Referenzsystem
- Beste Ergebnisse dank hochwertiger Membrangläser
- pH-Elektroden mit Gel-Elektrolyt sind ideal für die portable Messung, aber auch für Routinemessungen im Labor
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | Festes Kabel |
| Diaphragma | Platin |
| Material | Glasschaft, Platinmembran |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Typ | SenTix™ pH-Elektrode |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vario pH-Messgerät |
| Enthält | BNC, DIN-Elektrodenstecker, 1 m-Kabel |
| Modell | SenTix™ 61 |
| Lagerungsbedingungen | Tauchen Sie die Kombinationselektrode in Referenzelektrolyten (KCl 3 mol/l, Ag+-frei), pH-Kombinationsmethoden dürfen nicht trocken oder in deionisiertem Wasser gelagert werden |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur