missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung
Marke: Brady™ 250206
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Warnung vor giftigen Stoffen | |
Schwarz auf gelb |
PIC 302-TRI 050-B7541 | |
7/Packung | |
Laminiertes Polyester | |
50 mm | |
50 mm | |
Dreieckig | |
Transportschild |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung > Schwarz auf gelb; Höhe:50mm; Menge:7er-Pack; Warnung vor toxischen Substanzen
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction