Learn More
DWK Life Sciences 2 und 4 ml-Autosamplerfläschchen ohne Verschluss: Schraubgewinde
Hergestellt aus Borosilikatglas
Marke: DWK Life Sciences 511232SA
Beschreibung
- Oberseite: Schraubgewinde

Spezifikation
Bernsteinfarben | |
Borosilikatglas | |
Chromatographische Anwendungen | |
100 | |
32 mm | |
2 ml-Autosamplerfläschchen |
12 mm | |
2.0 ml | |
1,25 in. | |
Schraubverschluss | |
100er-Packung |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.