missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences 2 und 4 ml-Autosamplerfläschchen ohne Verschluss: Schraubgewinde
Hergestellt aus Borosilikatglas
Marke: DWK Life Sciences 331232S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Oberseite: Schraubgewinde

Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Chromatographische Anwendungen | |
100 | |
32 mm | |
2 ml-Autosamplerfläschchen |
12 mm | |
2.0 ml | |
1,25 in. | |
Schraubverschluss | |
100er-Packung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
DWK Life Sciences 2 und 4 ml-Autosamplerfläschchen ohne Verschluss: Schraubgewinde > Schraubgewinde, 8-425; klares Borosilikatglas
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur