missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences 2 und 4 ml-Autosamplerfläschchen ohne Verschluss: Schraubgewinde
Hergestellt aus Borosilikatglas
Marke: DWK Life Sciences 511545SAW
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Oberseite: Schraubgewinde

Spezifikation
Bernsteinfarben | |
Borosilikatglas | |
Chromatographische Anwendungen | |
100 | |
45 mm | |
4 ml-Autosamplerfläschchen mit Beschriftungsfeld |
15 mm | |
4.0 ml | |
1,77 in. | |
Schraubverschluss | |
100 /Packung | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
DWK Life Sciences 2 und 4 ml-Autosamplerfläschchen ohne Verschluss: Schraubgewinde > Schraubgewinde, 13-425 mit Beschriftungsfeld; bernsteinfarbenes Borosilikatglas
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur