missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ High Visibility Jacket 8845-Orange
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Beschreibung
- Warn-
- Wetterschutz-Parka
- Farbe: warnorange/marineblau
- Material: Obermaterial: 100 % Polyester mit Polyurethanbeschichtung, Futter und Wattierung: 100 % Polyester
- Dieser funktionelle Warnschutz-Parka mit Reflektoren und Thermowattierung ist ideal für die kühle und kalte Jahreszeit selbst bei Regen und Schnee.
- Hochschließbarer Kragen, Kapuze einrollbar
- Reflexstreifen am Rumpf und Ärmeln (gemäß EN 471)
- Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Kinnschutzblende
- 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen, Handytasche, Stifttasche und Innentasche
- Kontrastfarbige Einsätze an Schulter und seitlicher Partie vorne
- Saum und Taille weitenverstellbar
- Wattiertes, fest eingearbeitetes Futter zur Thermoisolierung mit Service-Reißverschluss für die Emblemanbringung
- Zertifiziert nach: EN ISO 20471 X3 EN 343 (3/1)
- Größen: S(46/48) – XXL(62/64)
- Pflegeanleitung: 30 °C waschbar (Schonwäsche)(max. 25 Waschzyklen), nicht chloren, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen

Spezifikation
Spezifikation
Größe | Größe 5X |
Geschlecht | Herren |
Material | Polyester |
Farbe | Orange |
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Einwegprodukt | Nein |
Produkttyp | Hi-vis Jacket |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Uvex™ High Visibility Jacket 8845-Orange >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur