Learn More
Kautex™ HDPE-Rundflasche
Die Kautex™ HDPE-Rundflasche mit Klapp-/Schraubverschluss ist für viele Abfüllanforderungen geeignet, einschließlich für kosmetische Produkte wie Emulsionen, Shampoos, Duschgels, Cremes oder als Nachfüllpackung. Die Klapp-/Schraubverschlüsse aus PP müssen separat bestellt werden.
Marke: Kautex™ 2000073084
Description
- Naturfarben
- PP-Klappverschluss muss separat bestellt werden.
- Klappdeckelverschluss für einhändige Verwendung

Specifications
100 ml | |
Verpackung, Lagerung und Transport | |
729/Karton | |
Flasche | |
Weiß | |
Weiß | |
Rund | |
Polypropylen | |
41 mm |
17 mm | |
HDPE | |
Je 1 | |
Je 1 | |
Polypropylen | |
Nein | |
Flasche | |
22 mm | |
Klappdeckel mit Schraubverschluss |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.