missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Einwegmasken Zero Waste Box™
Recyceln Sie Einweg-Gesichtsmasken mit dem Zero Waste Box System von TerraCycle. Die Zero Waste Box beinhaltet eine Beschilderung, eine integrierte Auskleidung, den Transport zu und von Ihrem Standort sowie die Verarbeitung der Materialien.
Marke: Terracycle™ CS131-L-DE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das darf hinein:
- Filtrierende Halbmasken (FFP2, N95, FFP3)
- Medizinische Gesichtsmasken (die nicht in einer medizinischen Umgebung verwendet wurden)
- Feinstaubmasken
- Gesichtvisiere
Klein: 430 Gesichtsmasken; Mittel: 1100 Gesichtsmasken; Groß: 2200 Gesichtsmasken
Das darf nicht hinein:
- Medizinische Abfälle- Dazu gehören mit Blut oder Körperflüssigkeiten kontaminierte Materialien und Abfälle, die aus Einrichtungen des Gesundheitswesens stammen
- Selbstgemachte Schutzmasken, Masken aus Stoff oder Papier
- Andere Arten von Schutzbekleidung
Spezifikation
25 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Large | |
Nicht autoklavierbar | |
Recycling Box |
55 lb. | |
38 x 38 x 97 cm | |
Yes | |
Unsteril | |
Cardboard, Plastic |