missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ Standardventil aus Aluminium

Das Aalborg™ Nadelventil für Aluminium-Durchflussmesser ist für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Dienstleistungen konzipiert.

Marke:  Aalborg™ VCMAB

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11708798

  • 68.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Entwickelt für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen.
  • Sie können auch als Absperrventile verwendet werden.
  • Die Gehäuse der Ventile werden durch formstabile Metallhülsen verstärkt.
  • Die Gehäuse bestehen aus eloxierten Aluminium, die Buchsen aus beschichtetem Messing oder Edelstahl 316.
Spezifikation

Spezifikation

20.000 ml/min
1200 ml/min
Standardventil
65 °C
150 mm Gas-/Flüssigkeitsdurchflussmeter
Mittlerer Fluss
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Aalborg™ Standardventil aus Aluminium > Wasserströmungsrate: 1200 ml/min

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt