Learn More
Thermo Scientific™ Glasbeschichtete WebSeal™ Plate+ Kunststoff-Mikrotiterplatten, 2. Generation
Verwenden Sie diese glasbeschichteten Mikrotiterplatten für Probennalysen mit hohem Durchsatz, die Glasfläschchen benötigen.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-P340B
Beschreibung
Für Proben, die Glasfläschchen benötigen, können jetzt mit diesen gläserbeschichteten Mikrotiterplatten Analysen mit hohem Durchsatz durchgeführt werden. Unsere glasbeschichteten Thermo Scientific™ WebSeal™ Plate+ Kunststoffplatten der zweiten Generation sind die Lösung für reine Kunststoffplatten, die aufgrund der Adsorption an Kunststoff-Well-Wänden eine schlechte Lösungsmittelstabilität oder einen Produktverlust verursachen. WebSeal Plate+ Produkte sind mit einer ultramodernen Glasbeschichtung versehen, die eine Beschichtung mit höherer Dichte (200 A dick) ermöglicht, um die Stabilität und Reproduzierbarkeit von Lösungsmitteln zu verbessern, insbesondere für Biomoleküle, die an Kunststoffwänden adsorbieren.
- Bietet eine extrem niedrige Adsorption an Well-Oberflächen für kritische polare Verbindungen
- Ermöglicht Analysen geringster Spuren für stark adsorbierende Analyten
- Bietet höchste Reproduzierbarkeit
Performance Level 3 Vials – for High Performance Analysis
- Ideal for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
- Performance Level 3 products include unique WebSeal Plate+ glass-coated polypropylene plates and plates with glass inserts
- Suitable for HPLC/UHPLC applications
- Suitable for QA/QC applications using core detectors such as UV, DAD/PDA, RI, Fluorescence, ELSD, and MS analysis
Specification Certified
- All Thermo Scientific SureSTART WebSeal well plates are dimensionally verified
Lot Traceable
- 100% traceable through the manufacturing process
- Certificate of Conformance is available by lot number upon request
About Thermo Scientific WebSeal Well Plates & Mats
Thermo Scientific WebSeal plates and mats are available in three performance levels:
- Level 1 well plates are for everyday applications and are suitable for non-regulated labs using water and polar solvents
- Level 2 well plates are for high-throughput applications and are suitable for regulated labs using water and polar solvents
- Level 3 well plates are for high performance applications and are suitable for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents

Spezifikation
Includes Barcode | |
16 x 24 | |
Clear | |
384 | |
Non-sterile | |
145 μL | |
10 Plates | |
14.4 mm |
Specification Certified | |
SureSTART WebSeal Level 3 | |
Glass-coated Polypropylene | |
100 μL | |
Glass-coated | |
Rounded Square, Conical Bottom (V-well) | |
-80°C to 121°C | |
Microtiter |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.