missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 43,2 mm Septum für SCHOTT Schraubverschlüsse

Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.

Marke:  Fisherbrand™ 43 02 1600

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11500615

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Für den Einsatz mit SCHOTT-Schraubverschlüssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Septa
43,2 mm
500
Grau, Rot
Butyl, PTFE
1,6 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt