Learn More
Alla France™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung
Diese Thermometer eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Alla France™ Präzisionsthermometer sind aus gelbem Kalknatronglas mit einem Durchmesser von 6 bis 7 mm gefertigt.
Marke: Alla France™ 5180T110-qp
Beschreibung
- Quecksilber-frei: rote Flüssigfüllung
- Mit rechteckigem Ring
- Expansionskammer unterstützt Temperaturen höher als die des Thermometers
- Die Graduierung ist auf das Glas gedruckt und mit einem speziellen Verfahren eingegossen
- Graduierung ist gegen alle chemischen Produkte mit Ausnahme von Flusssäure und heißem Natriumkarbonat (in geringerem Umfang) beständig, da diese 2 Produkte das Glas angreifen
- Selbst falls bei Berührung des Thermometers Unebenheiten spürbar sind, ist das Thermometer nicht graviert
- Lieferbar für teilweise und vollständige Immersion
- Einzeln in robusten, wiederverwertbaren Faltkisten aus Kunststoff verpackt, optimal für die Aufbewahrung des Instruments bei Nichtgebrauch
- Einige Referenzen sind auch in versiegelten Blisterpackungen mit 6 Stück lieferbar.
- Systematisch mit einem Precision and Traceability Certificate ausgeliefert
Spezifikation
Rote Flüssigkeit | |
Vollständig eintauchbar | |
Glas | |
Alkoholthermometer | |
-50 °C | |
±2% |
Universal- | |
305 mm | |
Mit roter Flüssigkeit gefüllt | |
110 °C | |
–50 bis 110 ° °C |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.