missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Rtx™-1701 Capillary Columns
General-Purpose Columns for Alcohols, Oxygenates, PCB Congeners (e.g., Aroclor Mixes), Pesticides, and Fragrance Compounds
Marke: Restek™ 12053

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mix of cyano and phenyl functional groups increase polarity
- Offers a different elution order relative to less polar Rtx™-1 or Rtx™-5 columns
- Ideal for confirmation analysis in combination with an Rtx™-35 or Rtx™-5 column
- Polymer is fully characterized to ensure long-term reproducibility, column-to-column consistency, and low bleed
- For Alcohols, Oxygenates, PCB Congeners (e.g., Aroclor Mixes), Pesticides, and Fragrance Compounds
Spezifikation
350 °C | |
0.25 mm | |
G46 | |
1 μm | |
1 μm | |
Edelstahl | |
Quarzglas |
Cyano and Phenyl | |
Rtx™-1701 | |
Crossbond™, Oxygenates Analysis, PCB Congener Analysis, Pesticide Analysis | |
-20 °C bis +260/280 °C | |
30 m | |
Mittlere Polarität |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Restek™ Rtx™-1701 Capillary Columns
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur