missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Rtx™-1701 Capillary Columns
General-Purpose Columns for Alcohols, Oxygenates, PCB Congeners (e.g., Aroclor Mixes), Pesticides, and Fragrance Compounds

874.83 € - 1043.02 €
Spezifikation
Stationäre Phase | Rtx™-1701 |
---|---|
USP-Typ | G46 |
Funktionalität/ Interaktionstyp | Cyano and Phenyl |
Beschichtung | Quarzglas |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10612683
![]() |
Restek™
12055 |
30 m | 0.53 mm | 1 μm |
1043.02 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10551622
![]() |
Restek™
12053 |
30 m | 0.25 mm | 1 μm |
874.83 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12968439
![]() |
Restek™
12024 |
30 m | 0.32 mm | 0,25 μm |
931.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10673273
![]() |
Restek™
12054 |
30 m | 0.32 mm | 1 μm |
931.70 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Mix of cyano and phenyl functional groups increase polarity
- Offers a different elution order relative to less polar Rtx™-1 or Rtx™-5 columns
- Ideal for confirmation analysis in combination with an Rtx™-35 or Rtx™-5 column
- Polymer is fully characterized to ensure long-term reproducibility, column-to-column consistency, and low bleed
- For Alcohols, Oxygenates, PCB Congeners (e.g., Aroclor Mixes), Pesticides, and Fragrance Compounds
Spezifikation
Rtx™-1701 | |
G46 | |
Cyano and Phenyl | |
Quarzglas |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Restek™ Rtx™-1701 Capillary Columns