Learn More
Corning™ PYREX™ strapazierfähige Griffin-Bechergläser
Für den Einsatz unter rauen Bedingungen, wie z. B. bei maschinellem Waschen.
Marke: Corning™ 1003-400
Beschreibung
Messen von Flüssigkeiten mit robustem, langlebigem, verstärktem Glas. Pyrex™ Strapazierfähige Griffin-Messbecher aus Borosilikatglas sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
- Mit Ausguss
- Extragroßes Beschriftungsfeld
- Alle 250 bis 4000 ml-Becher verfügen über eine zweifach graduierte metrische Skala
Compliance
Gemäß den ASTM™ E-960-Anforderungen entwickelt.

Spezifikation
13,52 oz. | |
8.2 cm | |
Borosilikatglas | |
25 bis 325 ml | |
11 cm | |
Extragroße Markierung | |
Becher | |
Ja | |
Doppelt graduierte metrische Skala |
3,22 in. | |
400 ml | |
Beste mechanische Festigkeit unter schwierigen Bedingungen, wie etwa mechanischen Wäschen | |
4,33 in. | |
25 ml | |
12 Packung | |
Wiederverwendbar | |
ASTM E960 | |
Griffin |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.