missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ PYREX™ strapazierfähige Griffin-Bechergläser

Für den Einsatz unter rauen Bedingungen, wie z. B. bei maschinellem Waschen.

Marke:  Corning™ 1003-250

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10734192

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Messen von Flüssigkeiten mit robustem, langlebigem, verstärktem Glas. Pyrex™ Strapazierfähige Griffin-Messbecher aus Borosilikatglas sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.

  • Mit Ausguss
  • Extragroßes Beschriftungsfeld
  • Alle 250 bis 4000 ml-Becher verfügen über eine zweifach graduierte metrische Skala

Compliance

Gemäß den ASTM™ E-960-Anforderungen entwickelt.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

8,45 oz.
7.43 cm
Borosilikatglas
25 bis 200 ml
9 cm
Extragroße Markierung
Becher
Ja
Doppelt graduierte metrische Skala
2,92 in.
250 ml
Beste mechanische Festigkeit unter schwierigen Bedingungen, wie etwa mechanischen Wäschen
3,54 in.
25 ml
12 Packung
Wiederverwendbar
ASTM E960
Griffin
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Corning™ PYREX™ strapazierfähige Griffin-Bechergläser > 250 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt