missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbolite™ PF 200 Trockenschränke
Marke: Carbolite™ PF200-230SN+TMP-R38-301
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
BS EN 61010-2-010:2003 | |
30 bis 300 °C | |
Digital | |
Edelstahl | |
Gehäuse PF60 | |
Kabeleingang | |
±0,2 °C | |
255 x 330 x 320 mm | |
470 mm | |
590 mm | |
750 mm | |
520 mm | |
100 kg | |
1180 w |
230 L | |
Trockenofen | |
Die Ventilatorkonvektion bietet eine größere Temperaturgleichförmigkeit und schnellere Rückgewinnungsraten als natürliche Konvektionsöfen. | |
10/50 kg | |
15 (möglich), 2 (montiert) | |
Übertemperaturschutz | |
± 5 °C | |
470 x 665 x 470 mm | |
665 mm | |
470 mm | |
670 mm | |
75 kg | |
240 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Carbolite™ PF 200 Trockenschränke > Außenabmessungen (L x B x H):470 x 665 x 470mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur