missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heathrow Scientific™ Parafilm™ M Labor-Verpackungsfolie

Minimiert den Feuchtigkeitsverlust und bietet eine ausgezeichnete Schutzbarriere. Bemis Parafilm M™ Labor-Verpackungsfolie besteht aus flexiblem thermoplastischem Kunststoff und kann in verschiedensten klinischen Anwendungen eingesetzt werden.

Marke:  Heathrow Scientific™ PM996

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 12613586

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Efficient and cost-effective covering for test tubes, beakers, vials, petri dishes, flasks, and various other instruments and objects with irregular surfaces.

  • Die wasserfeste, feuchtigkeitsfeste Folie verhindert die Verdunstung und Kontamination der Probe und schützt wasserfreie Materialien
  • Kann mehrfach um scharfkantige Oberflächen gefaltet und gedreht werden, ohne zu reißen
  • Verlängert sich durch Ziehen in Längsrichtung bei 21 °C (70 °F) um etwa 200 %
  • Kehrt teilweise zur ursprünglichen Größe zurück, wenn die Spannung weggenommen wird
  • Wird bei steigender Temperatur flexibler und weicher
  • Die Rollen enthalten eine Zwischenlage aus Papier, um zu verhindern, dass die Folie an sich selbst haftet

Bestellinformation

13-374-10, 13-374-12 und 13-374-16 Rollen sind in Dosierkartons verpackt.

Spezifikation

Spezifikation

Ideal zur Arbeit mit Kulturmedien
Natural
Verschlussfolie
10 cm
Thermoplastisch
125 ft.
Amcor PM996
4 in.
38 m
Parafilm Wrap
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Parafilm™ M Labor-Verpackungsfolie > 10 cm B x 38 m L

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt