Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ MZ2C NT Synchro Trockenchemie-Multitasking-Vakuumsystem

Liefert ein leistungsstarkes ölfreies Vakuum für zwei unabhängige Anwendungen, wie Rotationsverdampfer, Geltrockner oder andere allgemeine Laboranwendungen. Das VACUUBRAND™ MZ2C NT Synchro Trockenchemie-Multitasking-Vakuumsystem stützt sich auf die beliebte MZ2C NT Membranvakuumpumpe.
Marke: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732800
Beschreibung
Das System basiert auf der beliebten MZ2C NT Membran-Vakuumpumpe und ist kompakt und flüsterleise.
- Endvakuum: 5 Torr (7 mbar)
- Luftstromkapazität: 38 l/min (1.4 cfm)

Spezifikation
5,3 Torr (ohne Gasballast), 9 Torr (mit Gasballast) | |
Manuell | |
ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV | |
PTFE | |
45 dB (A) | |
104 °F | |
50/60 Hz | |
325,12 mm | |
Membranpumpe | |
2 | |
50 °F | |
Ölfrei | |
16 psi |
0,24 Hp. | |
150 bis 1800 U/min | |
230 V | |
732800 Vacuubrand MZ 2C NT+AK Synchro+EK | |
CEE-Raum | |
1,2/1,4 CFM | |
401,32 mm | |
248,92 mm | |
IP 40 | |
Chemische Beständigkeit | |
Rotationsverdampfung | |
2 | |
230 V |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.